Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
Artikel
KOKA 110A+ PE Koaxkabel 110dB SP250
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721B-70602069
Hersteller:
Triax
Herst.-Nr.:
151614
EAN/GTIN:
5702661516146
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
KOKA 110 A+ (PE schwarz, 250m) Hochwertiges, 3-fach geschirmtes Klasse A+ Kabel
... >
Kabel, Leitung
>
Kommunikationskabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialinstallationskabel
,
Koaxinstallationskabel
,
coaxialkabel triax
,
coax kabel
,
Koaxialkabel
,
Koaxkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9188*
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,0788*
€ 1,28377
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0688*
€ 1,27187
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,0288*
€ 1,22427
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,9988*
€ 1,18857
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,9188*
€ 1,09337
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen