Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKB 88-03 Koaxkabel 2fach geschirmt T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Axing SKB08803 Koaxialkabel 500 m Weiß
Axing SKB08803 Koaxialkabel 500 m Weiß
Artikel-Nr.:
     721B-70603601
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB08803
EAN/GTIN:
     7611682000061
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, 2-fach geschirmt, 500 m Für SAT-/CATV-Hausinstallation Brandklasse
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, Koaxialkabel UV-beständig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,3216*
€ 0,3316*
7 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,62*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 165,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.