Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSA 9511A Koaxkab. 90dB 1,13/4,8 T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Astro CSA9511A/500 Koaxialkabel 500 m Weiß
Astro CSA9511A/500 Koaxialkabel 500 m Weiß
Astro CSA9511A/500 Koaxialkabel 500 m Weiß
Artikel-Nr.:
     721B-70603952
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00750953
EAN/GTIN:
     4026187591915
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, 3-fach geschirmt (2x AL-Folie + CuSn-Geflecht), 500 m Trommel, 1,1
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, Koaxialkabel, Koaxkabel, Kabelrolle, Kabel, Vodafone zertifiziert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 52,962*
€ 59,422*
Lager 721
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 62,76*
€ 70,16*
2 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 61,286*
€ 71,576*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 70,16*
€ 83,4904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,62*
€ 81,6578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,76*
€ 74,6844
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6276* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 350,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.