Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASP 85 A Offset-Spiegel anth 85 cm alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Astro ASP 85 A Satellitenantenne Anthrazit
Astro ASP 85 A Satellitenantenne Anthrazit
Artikel-Nr.:
     721B-70603992
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00300851
EAN/GTIN:
     4026187740221
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Offset-Parabolantenne, 85 cm Durchmesser, Farbe: anthrazit, Aluminium, 40 mm Alu
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne, anthrazit, Offset, Parabol, Satellitenantenne, Schüssel, Spiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 6,40*
ab € 118,97*
€ 151,80*
Lager 721
7
€ 5,90*
ab € 122,63*
€ 155,64*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.