Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
Artikel
KOKA 99HD PLUS Koaxkabel >100dB TR500m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721B-70607444
Hersteller:
Triax
Herst.-Nr.:
151705
EAN/GTIN:
5702661517051
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
KOKA 99 HD Plus - PVC weiss - 500m Trommel. Das KOKA 99 HD Plus ist ein hochwert
... >
Kabel, Leitung
>
Kommunikationskabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialinstallationskabel
,
Koaxinstallationskabel
,
coaxialkabel triax
,
coax kabel
,
koaxialinstallationskabel 500m
,
Koaxialkabel
,
Koaxkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,40*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,5408* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 326,99*
€ 389,1181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,34*
€ 384,7746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,79*
€ 367,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,55*
€ 358,8445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,40*
€ 321,776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen