Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD 90 Koakabel 7 mm PVC weiß 90dB TR500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kathrein LCD 90/500m Koaxialkabel Weiß
Kathrein LCD 90/500m Koaxialkabel Weiß
Artikel-Nr.:
     721B-70608132
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510017
EAN/GTIN:
     4021121480577
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, BauPVO EN 50575-Eca, 500 m Einwegspule, 6,9 mm-PVC weiss-Schirmung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,51*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,4646*
€ 0,5246*
Lager 721
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,4744*
€ 0,5344*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,477*
€ 0,537*
16 Tage
unbekannt
500
pro Meter
€ 6,50*
ab € 0,6467*
€ 0,7167*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 267,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
21510015
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.