Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes AZS216FZ 2-fach Abzweiger 5-2400 MHz AD: 16dB (519323)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes AZS216FZ 2-fach Abzweiger 5-2400 MHz AD: 16dB (519323)
Artikel-Nr.:
     2753I-8271887
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519323
EAN/GTIN:
     8424450267837
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
Televes AZS216FZ 2-fach Abzweiger 5-2400 MHz AD: 16dB (519323)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 519323, televes, azs216fz, 2fach, abzweiger, 52400, 16db, 2400, fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.