Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN OR 1 Outdoorradio DAB+, UKW Notfallradio, Bluetooth® Solarpanel, Akku-Ladefunkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X258002
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-105-00
EAN/GTIN:
     4024035221052
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
digitalradio imperial
Wenn man auf der Suche nach einem wirklichen Outdoor-Alleskönner ist, hat mit mit dem DABMAN OR 1 die richtige Wahl getroffen. Den DABMAN OR 1 könnte man auch als das Schweizer Taschenmesser unter den Radios bezeichnen: neben den „klassischen“ Radiofunktionen (DAB+ und UKW Empfang sowie Bluetooth Musikstreaming) mit ordentlichem Stereoklang fungiert das vielseitige Gerät außerdem bei Bedarf als Taschenlampe oder Leselicht, verfügt über eine optische und akustische SOS Alarmfunktion, ist
mit einem Thermometer ausgestattet und kann zusätzlich auch als Powerbank zum Betreiben und Laden anderer elektronischer Geräte verwendet werden. Der Clou des wassergeschützten und stoßfesten Multitalentes ist jedoch seine vielfältige Stromversorgung: neben dem obligatorischen Netzbetrieb kann das Radio dank einem 4000 mAh Li-Ionen Akku netzunabhängig betrieben werden. Zusätzlich verfügt der Outdooralleskönner über eine Kurbel sowie Solarzellen, mit denen es bei Bedarf geladen werden kann. Alles in allem: seine Vielseitigkeit in Kombination mit der optionalen, netzunabhängigen Stromversorgung macht den DABMAN OR 1 zum idealen Begleiter am Strand, beim Camping oder auf Wanderausflügen.
Features:
DAB+ und UKW Empfang + Bluetooth Streaming
Stromversorgung über Netzbetrieb, Akku, Handkurbel und Solarzellen
Vielfältige Zusatzfunktionen: Taschenlampe, Leselicht, SOS Signalgeber, Thermometer
Stoßsicheres und wasserresistentes Gehäuse nach IPX 5 Standard
Lieferumfang:
IMPERIAL DABMAN OR 1
4000 mAh Li-Ion Akku
USB-C® Ladekabel
Karabiner
mehrsprachige
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
85 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
175 mm
Gewicht:
510 g
Stromversorgung:
akkubetrieben + dynamobetrieben + solarbetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Bluetooth®
Schnittstellen (Ausgang):
USB-Ladeport
Radio-Tuner:
DAB+ + UKW
Besonderheiten:
Solarpanel + Akku-Ladefunktion + Handkurbel + spritzwassergeschützt + wasserdicht + Tasche
Funktionen:
Notfallradio + Bluetooth®
Produkt-Art:
Outdoorradio
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, Imperial, DABMAN OR 1, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,59*
€ 96,14*
€ 3,50*
ab € 75,64*
€ 96,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.