Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

soundmaster IR1500SI Internet Unterbauradio Internet, DAB+, UKW Bluetooth®, WLAN, In


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798732-BP
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     IR1500SI
EAN/GTIN:
     4005425011750
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Küchen-Radio
Küchenradio
soundmaster IR1500SI Internet Unterbauradio Internet,DAB+,UKW Bluetooth®,WLAN,Internetradio Freisprechfunktion Silber

soundmaster IR1500SI Internet Unterbauradio

Internet/DAB+/UKW-RDS Radio
WLAN
Bluetooth® Empfangsfunktion
Freisprecheinrichtung
100 Favoritenspeicher (4 Direktwahltasten + 96 weitere Senderspeicher)
UPnP Netzwerkspieler
5 cm Farbdisplay

Ausstattung:
2 Weckzeiten
Einschlaf-/Schlummerfunktion
2 Küchentimer
Ausgangsleistung 3 W RMS
Montagesatz für Küchenunterbau inkl.
AC/DC Netzadapter 5 V / 2 A inkl.

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): Bluetooth®,WLAN,Internetradio · Herstellerfarbe: Silber · HiFi-Besonderheiten: Freisprechfunktion · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 23 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 13.1 cm · Radio Tuner: Internet,DAB+,UKW · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Bluetooth® · Senderspeicher (Details): 100 · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
soundmaster IR1500SI Internet Unterbauradio,Montage Set,USB Netzadapter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 23 x 5.9 x 13.1 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
13.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.9 cm
Produktabmessung, Breite:
23 cm
Marke:
soundmaster
Farbe:
grau
HiFi-Besonderheiten:
Freisprechfunktion
Funktionen (HiFi):
Bluetooth® | WLAN | Internetradio
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Bluetooth®
Strom-Versorgung:
Netzteil (enthalten)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Senderspeicher (Details):
100
Radio Tuner:
Internet | DAB+ | UKW
Produkt-Art:
Internet Unterbauradio
Weitere Suchbegriffe: Unterbauradio, Radio, internetradio soundmaster, internetradios, soundmaster, IR1500SI, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 100,53*
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 100,53*
€ 7,95*
ab € 80,35*
€ 105,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.