Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster RCD1185 CD-Radio UKW CD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y234732
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     RCD1185
EAN/GTIN:
     4005425010128
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Radio
cd-player soundmaster

Features:
UKW-Radio
CD, CD-R/RW, CD-MP3
Hörbuchfunktion
CD Titelprogrammierung
CD Titelwiederholung
Lieferumfang:
soundmaster RCD1185 CD-Radio + Netzkabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
85 mm
Höhe:
165 mm
Farbe:
grau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
265 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD + CD-R + CD-RW + MP3
Herstellerfarbe:
Grau
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung:
4x Baby-Batterie C (optional) + Netzteil (enthalten)
Radio-Tuner:
UKW
Funktionen:
CD
Produkt-Art:
CD-Radio
Weitere Suchbegriffe: cd player, soundmaster, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,33*
€ 49,42*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 57,05*
€ 67,69*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 110,05*
€ 125,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.