Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000411 3,5 mm Aluminium Steckdose (7444000411)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3414497
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000411
EAN/GTIN:
     4021565024122
Suchbegriffe:
7444000411
kindermann
audio
klinke

Produkttext

Anschlussblende mit Lötanschluss, Audio Klinke (3.5mm Stereo) Halbblende, Aluminium eloxiert.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Buchsen-Typ  3,5 mm
Produktfarbe  Aluminium
Material  Aluminium
Module Menge (max)  1
Buchsen Menge  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50 mm
Tiefe (min)  3,2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Buchsen-Typ:
3,5 mm
Produktfarbe:
Aluminium
Material:
Aluminium
Module Menge (max):
1
Buchsen Menge:
1
Breite:
50 mm
Tiefe (min):
3,2 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.