Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7496000110 - VGA (D-Sub) - VGA (D-Sub) - Männlich - Männlich - Gold - Schwarz (7496-110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3413957
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7496000110
EAN/GTIN:
     4021565035241
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

Produkttext

Zur verlustfreien Übertragung hochauflösender Signale über große Längen, Stecker/Stecker Koax Leiter (AWG25, starr), doppelt geschirmt Massives Vollmetallgehäuse Voll belegt (außer Pin 9) PVC Mantel, schwarz Flammwidrig Dämpfung (db / 100 m): 100 MHz: 13,6 200 MHz: 18,9 400 MHz: 29,7

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  10 m
Anschluss 1  VGA (D-Sub)
Anschluss 2  VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Schwarz
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße  25

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße:
25
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 10 m, d-sub kabel, kindermann, 7496000110, swe2018f, dsub, männlich, 2018, mnnlich, vgakabel, highend, stst., gold, schwarz, 7496110, 7496, stst, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.