Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE6547 F/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CE6547 F/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY
Artikel-Nr.:
     721DN-22419793
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     CE6547
EAN/GTIN:
     4044773234466
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Innenanwendungen, Gebäudeinstallation, F/UTP Patchkabel CAT.5e, foliengeschirmt,
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e f/utp 0,5m, patch kabel, patch-kabel cat5e, 100Base-Modul, 100Base-TX-Modul, 10Base-Modul, 1-Port Modul, 2-Port BNC-Modul, 2-Port Fiber Modul, 2-Port FOIRL-Modul, 2-Port RJ45-Modul, Anschlussmodul, Anwendungsmodul, AUI LAN Modul, BNC LAN Modul, BNC-Modul, DataConnect-Modul, Datenstecker, Dual Speed Hub-Modul, Duplex-Port, Einsatz, Einsteckmodul, Ethernet Modul, Ethernet-Hub-Anwendungsmodul, Expansionsmodul, Fast Ethernet Modul, Fast Ethernet-Anwendungsmodul, Fiber Optic Modul, FX-Modul, Gigabit Ethernet Modul, Glasfasermodul, ISDN WAN Modul, Konzentrator, LAN Expansionsmodul, LAN-Modul, Leitungsanschlussmodul, Lobe Insertion Unit, LWL-Modul, Modul, Modul für aktive Netzwerkkomponente, Remote Leitungsanschluss-Modul, Ring in/Ring out-Modul, RLAN-Modul, Standard Ring Access Control Modul, Switch-Modul, Twisted Pair Anschlussmodul, TX-Modul, Umsetzer-Modul, WAN Expansionsmodul, WAN-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.