Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE6554 F/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY CE6554
F/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY CE6554
Artikel-Nr.:
     721DN-22419797
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     CE6554
EAN/GTIN:
     4044773233988
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Innenanwendungen, Gebäudeinstallation, F/UTP Patchkabel CAT.5e, foliengeschirmt,
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m, patchkabel, cat5e patchkabel, 100Base-Modul, 100Base-TX-Modul, 10Base-Modul, 1-Port Modul, 2-Port BNC-Modul, 2-Port Fiber Modul, 2-Port FOIRL-Modul, 2-Port RJ45-Modul, Anschlussmodul, Anwendungsmodul, AUI LAN Modul, BNC LAN Modul, BNC-Modul, DataConnect-Modul, Datenstecker, Dual Speed Hub-Modul, Duplex-Port, Einsatz, Einsteckmodul, Ethernet Modul, Ethernet-Hub-Anwendungsmodul, Expansionsmodul, Fast Ethernet Modul, Fast Ethernet-Anwendungsmodul, Fiber Optic Modul, FX-Modul, Gigabit Ethernet Modul, Glasfasermodul, ISDN WAN Modul, Konzentrator, LAN Expansionsmodul, LAN-Modul, Leitungsanschlussmodul, Lobe Insertion Unit, LWL-Modul, Modul, Modul für aktive Netzwerkkomponente, Remote Leitungsanschluss-Modul, Ring in/Ring out-Modul, RLAN-Modul, Standard Ring Access Control Modul, Switch-Modul, Twisted Pair Anschlussmodul, TX-Modul, Umsetzer-Modul, WAN Expansionsmodul, WAN-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
€ 28,352*
Lager 721
nicht lagernd
5
€ 5,90*
€ 28,39*
5
Frei Haus
€ 29,498*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 141,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.