Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CE6651 SF/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CE6651 SF/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY
Artikel-Nr.:
     721DN-22420358
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     CE6651
EAN/GTIN:
     4044773233384
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
cat 5 3 meter
cat 5 sf/utp
Innenanwendungen, Gebäudeinstallation, F/UTP Patchkabel CAT.5e, foliengeschirmt,
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel cat5, 100Base-Modul, 100Base-TX-Modul, 10Base-Modul, 1-Port Modul, 2-Port BNC-Modul, 2-Port Fiber Modul, 2-Port FOIRL-Modul, 2-Port RJ45-Modul, Anschlussmodul, Anwendungsmodul, AUI LAN Modul, BNC LAN Modul, BNC-Modul, DataConnect-Modul, Datenstecker, Dual Speed Hub-Modul, Duplex-Port, Einsatz, Einsteckmodul, Ethernet Modul, Ethernet-Hub-Anwendungsmodul, Expansionsmodul, Fast Ethernet Modul, Fast Ethernet-Anwendungsmodul, Fiber Optic Modul, FX-Modul, Gigabit Ethernet Modul, Glasfasermodul, ISDN WAN Modul, Konzentrator, LAN Expansionsmodul, LAN-Modul, Leitungsanschlussmodul, Lobe Insertion Unit, LWL-Modul, Modul, Modul für aktive Netzwerkkomponente, Remote Leitungsanschluss-Modul, Ring in/Ring out-Modul, RLAN-Modul, Standard Ring Access Control Modul, Switch-Modul, Twisted Pair Anschlussmodul, TX-Modul, Umsetzer-Modul, WAN Expansionsmodul, WAN-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,96*
€ 66,5924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,20*
€ 65,688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,24*
€ 60,9756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,78*
€ 59,2382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,30*
€ 58,667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.