| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04122-00006-00 Herst.-Nr.: 04122-00006-00 EAN/GTIN: 4005800071225 |
| |
|
| | |
| tesapack 4122 PVC, 66m x 25mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 25 mm | Menge pro VE: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 25mm x 66m transparent, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, Abdeckband; Abklebeband; Gefahrgut-Verpackungsband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 75,59004* | € 104,85* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 75,09* | € 106,25004* | | | | | | | | 6 | | € 4,60* | ab € 86,17008* | € 111,48* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,34004* | € 122,32008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 6,29917* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 629,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|