Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaflex 4163, 33m x 19mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04163-00004-07
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00004-07
EAN/GTIN:
     4042448885685
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
tesaflex 4163, 33m x 19mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
33 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, isolierband tesa rot 33m, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Abdeckband; Abklebeband; Elektroisolierband; Isoband; Isolierband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,31*
€ 6,48*
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 7,96*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,80*
ab € 6,04*
€ 8,02*
8 Tage
1
1
€ 7,95*
ab € 6,77*
€ 9,31*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 7,10*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 6720 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,15364* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.