| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04163-00010-07 Herst.-Nr.: 04163-00010-07 EAN/GTIN: 4042448885746 |
| |
|
| | |
| tesaflex 4163, 33m x 50mm, rot Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 33 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,97* | € 15,85* | | | | Lager 7223 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 12,03* | € 19,79* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,80* | ab € 14,05* | € 19,89* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 22,96* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 19,34* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,36455* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 59,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|