Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 4287, 66m x 19mm, orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04287-00338-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04287-00338-00
EAN/GTIN:
     4042448117496
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesa Strapping 4287, 66m x 19mm, orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Mopp; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,28*
8 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,38*
96
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 4,69*
6 Tage
35
16
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 5,09*
11 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,18*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 3456 Rollen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 410,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06032-00000-00
ab € 33,78*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.