Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4322, 50m x 15mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04322-00004-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00004-00
EAN/GTIN:
     4005800008283
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 4322, 50m x 15mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
20
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa malerkrepp 50 m x 15 mm, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, Abdeckband; Abklebeband; Hochkrepp-Klebeband; Hochkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 4,48*
€ 5,76*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 5,81*
Lager 7223
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,68*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,83*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 7,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 1920 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0898* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04322-00007-00
ab € 5,70*
Sonstiges
tesa
04322-00010-00
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.