Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4322, 50m x 19mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04322-00007-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800002311
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 4322, 50m x 19mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, Abdeckband; Abklebeband; Hochkrepp-Klebeband; Hochkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 5,72*
€ 7,22*
3 Tage
84
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,15*
1 Tag
112
16
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,61*
€ 8,27*
1 Tag
unbekannt
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 8,30*
Lager 7223
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 8,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 134,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,38*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
tesa
04322-00004-00
ab € 4,48*
Sonstiges
tesa
04322-00010-00
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.