Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4563, 25m x 100mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04563-00011-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04563-00011-03
EAN/GTIN:
     4042448266064
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband grau
tesaband 4563, 25m x 100mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebeband, gewebeband tesa, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 428,30*
€ 580,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,69*
€ 583,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,26*
€ 589,24*
€ 4,60*
ab € 404,92*
€ 617,66*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 580,70*
€ 691,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 557,71*
€ 663,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 536,26*
€ 638,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 492,74*
€ 586,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 462,92*
€ 550,87
pro Rolle
ab 98 Rollen
€ 442,80*
€ 526,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 428,30*
€ 509,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 17,132* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.