Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 38mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00507-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00507-00
EAN/GTIN:
     4005800224140
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 38mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 50m, beschreibbares klebeband, gewebeband schwarz, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Hochtemperaturkleber; Klebeband beschreibbar
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,855*
€ 33,935*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 26,58*
€ 34,20*
Lager 7223
35
4
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 24,72*
€ 35,70*
5 Tage
35
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 38,05*
10 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,98*
€ 42,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 35,70*
€ 42,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,79*
€ 34,26
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Rolle
ab 672 Rollen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,72*
€ 29,42
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 142,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 839,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.