Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 50mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04661-00011-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00011-00
EAN/GTIN:
     4005800077678
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4661, 50m x 50mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 49,21*
€ 60,47*
Lager 7223
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 43,96*
€ 63,67*
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 64,04*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 66,93*
3
€ 4,60*
ab € 49,96*
€ 68,01*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 63,67*
€ 75,77
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 61,73*
€ 73,46
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 59,36*
€ 70,64
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 54,21*
€ 64,51
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 48,64*
€ 57,88
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 46,51*
€ 55,35
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 43,96*
€ 52,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,8792* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 191,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.