Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Professional 4663, 50 m x 48 mm, silber-matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04663-00007-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04663-00007-02
EAN/GTIN:
     4042448424044
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
tesa Professional 4663, 50m x 48mm, silber-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Länge:
50 m
Breite:
48 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband tesa 50m x 48mm, tesa putzband, steinband silber, Duck Tape; Duct Tape; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Panzer-Band; Panzer-Tape; Panzerband; Panzertape; Putz-Band; Putz-Klebeband; Putzband; Stein-Band; Steinband; Steinklebeband
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,64*
€ 9,09*
Lager 7223
177
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 10,47*
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 10,53*
4 Tage
177
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 10,89*
1 Tag
335
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 8,23*
€ 11,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1418* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 251,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.