Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4900, 33m x 12mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04900-00141-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04900-00141-00
EAN/GTIN:
     4042448897626
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
tesafix 4900, 33m x 12mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
33 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
24
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, klebstoff film, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Klebstoff-Film; Klebstofffilm; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Transfer-Klebeband; Transferklebeband; Transferklebstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,30*
18 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,34*
9 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 7,71*
7 Tage
24
24
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,01*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Rolle
ab 9216 Rollen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,15122* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 175,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.