| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04934-00002-00 Herst.-Nr.: 04934-00002-00 EAN/GTIN: 4005800083532 |
| |
|
| | |
| tesafix 4934, 25m x 50mm, weiss Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, gewebeband weiß tesa, gewebeband weiß, gewebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Teppich-Band; Teppich-Klebeband; Teppichband; Teppichklebeband; Verlege-Band; Verlegeband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,71* | € 10,61* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,80* | € 10,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,66* | € 11,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,26* | € 12,37* | | | | Lager 7223 | | | | 24 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 8,75* | € 12,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 302,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|