Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4965, 400m x 82mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04965-00082-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00082-00
EAN/GTIN:
     4063565129889
tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. tesafix® 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055. Hauptanwendung Für Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie. Zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen. Leistenverklebung in der Möbelindustrie. Verschließen von Isolierrohrschalen. Display- (z.B. für Handys) und Schilderverklebung. Ausrüstung von Bleiprofilen. Cabrioverdeckverklebung. Endlosverklebung von Alu-Blechen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
400 m
Breite:
82 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
€ 18.478,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
€ 18.486,80*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18.478,40*
€ 21.989,30
pro Packung
1 Packung enthält 20 Rollen (€ 923,92* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.