| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04972-50014-00 Herst.-Nr.: 04972-50014-00 EAN/GTIN: 4005800201363 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4972 ist ein doppelseitiges Polyesterklebeband ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse. Das Produkt ist transparent, sehr dünn und bietet eine guten Anfangsklebkraft sowie eine hohe Scherfestigkeit. Hauptanwendung Zum Verklebung von Schildern, Skalen und Blenden aus Kunststoff und Metall. Endloskleben von dünnen Kunststoff- und Metallfolien. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 300 m | Breite: | 1240 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 12 | | € 7,90* | ab € 4.114,01* | € 4.116,23* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4.114,67* | € 4.116,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 13,71337* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 49.394,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|