Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7078 High Resistance, 18m x 12mm, schwarz, Abd. blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-07078-00009-24
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07078-00009-24
EAN/GTIN:
     4042448214461
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
tesa schaumstoffband
schaumstoffband
tesa ACXplus 7078 High Resistance, 18m x 12mm, schwarz, Abd. blau
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
18 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Schaumstoffband; Schaumstoffklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 1,63834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 18 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 576 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.