Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7273 Multi Purpose, 33m x 900mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-07273-60001-44
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07273-60001-44
EAN/GTIN:
     4063565111570
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Die Produktfamilie tesa® ACXplus MP eignet sich für eine Vielzahl von Montageanwendungen. Um die höchstmögliche Leistung zu gewährleisten, ist es unser Ziel, die Anwendung (einschließlich der jeweiligen Oberflächen und Materialien) vollständig zu verstehen, um Ihnen die richtige Produktempfehlung geben zu können. tesa® ACXplus 7272 MP eignet sich besonders für Klebeanwendungen wie das Anbringen von Emblemen, Zierteilen oder Schildern. tesa® ACXplus 7272 MP ist ein graues doppelseitiges Klebeband aus geschäumtem Acrylat.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
33 m
Breite:
900 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 525,91*
€ 708,76*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,41*
€ 717,25*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 708,76*
€ 843,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 680,93*
€ 810,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 654,73*
€ 779,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 611,24*
€ 727,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 571,67*
€ 680,29
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 546,82*
€ 650,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 525,91*
€ 625,83
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.