Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Handschuhe "Ideal" Größe M, transparent, 100 Stück pro Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vinyl Handschuhe Ideal
Vinyl Handschuhe Ideal
Vinyl Handschuhe Ideal Verpackung
Artikel-Nr.:
     7223-300000573
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Handschuh
PVC-Handschuhe
Vinyl Handschuhe
Vinylhandschuh
Der puderfreie Vinylhandschuh Ideal ist unser Verkaufsschlager seiner Kategorie Vinyl. Er hat eine starke Qualität und ist eine günstige Alternative zu Einweghandschuhen aus Latex oder Nitril. Dadurch eignet er sich hervorragend für den Einsatz bei Arbeiten, bei denen diese häufig gewechselt werden müssen. Der Ideal schützt seinen Träger vor biologischen Gefahren und verfügt über ein gutes Tastempfinden. Der Vinylhandschuh hat einen komfortablen und praktischen Rollrand und kann auf beiden Seiten getragen werden. Starke Qualität, günstiger als Latex/Nitril: perfekt geeignet wenn Handschuhe öfters gewechselt werden, Schutz vor biologischen Gefahren, gutes Tastempfinden, kann auf beiden Händen getragen werden, Rollrand. Mindestsens haltbar bis 01.07.2025.
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Marke:
Hygonorm
Größe:
M
Farbe:
transparent
Länge:
24 Länge
Normen:
CAT 3, EN 420, CE, EN 455 1-4, Lebensmittelecht Normen
Mindesthaltbarkeitsdatum:
01.07.2025
Weitere Suchbegriffe: Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinylhandschuhe gepudert m, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
11
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,85*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 17,01*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.