Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Zerstörbare Sicherheitsfolien 3812, Weiß matt, 1220 mm x 508 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-3M-7000068222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3812DSL
EAN/GTIN:
     k.A.
3M™ Zerstörbare Sicherheitsfolien 3812, Weiß matt, 1220 mm x 508 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19.665,23*
€ 21.239,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19.666,03*
€ 21.246,97*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21.239,03*
€ 25.274,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20.770,34*
€ 24.716,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20.148,80*
€ 23.977,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19.665,23*
€ 23.401,62
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.