Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50551 100m x 1550mm, farblos, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-50551-00019-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50551-00019-01
EAN/GTIN:
     4042448296665
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 50551 100m x 1550mm, farblos, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
100 m
Breite:
1550 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 575,11*
€ 783,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,89*
€ 791,85*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 783,73*
€ 932,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 730,62*
€ 869,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 676,40*
€ 804,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 630,13*
€ 749,85
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 602,73*
€ 717,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 575,11*
€ 684,38
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.