Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50607 PV41, 50m x 25mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-50607-00019-41
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50607-00019-41
EAN/GTIN:
     4042448176349
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa 50607 PV41, 50m x 25mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 7,36*
€ 9,84*
17 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 9,89*
8 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,96*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Rolle
ab 1728 Rollen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1472* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 708,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.