Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51230 PV1, 10000m x 3mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51230-00021-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51230-00021-01
EAN/GTIN:
     4042448245427
Suchbegriffe:
Aufreißstreifen
tesa 51230 PV1, 10000m x 3mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
10000 m
Breite:
3 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,86*
€ 122,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 122,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,87*
€ 131,58*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 122,01*
€ 145,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,24*
€ 143,09
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 115,62*
€ 137,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 105,38*
€ 125,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,14*
€ 114,41
pro Rolle
ab 33 Rollen
€ 91,96*
€ 109,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,86*
€ 97,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 10.000 Meter (ab € 0,00819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.