Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 64606, 25m x 1250mm, transparent-grün, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-64606-00018-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64606-00018-03
EAN/GTIN:
     4042448146069
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® 64606 PV3 ist ein doppelseitiges, grün-transparentes Klebeband in 300µm Dicke mit einem PVC-Folienträger und einem Kautschuk-Haftklebesystem. Das Produkt ist besonders geeignet für die Verklebung von Klischees auf Spannfolien („Mylar-Sheets“) und auf Druckzylindern. Das Produkt ist besonders geeignet für die Verklebung von Klischees auf Spannfolien („Mylar-Sheets“) und auf Druckzylindern. Die hohe Klebkraft und gute Scherfestigkeit gewährleisten eine gute Verklebungsfestigkeit und verhindern damit das „Klischeewandern“ und das Kantenabheben. Der grün-transparente PVC-Träger des Produktes ermöglicht das einfache Erkennen der Markierungen und Registermarken. Die Kautschukklebmasse erlaubt ein bequemes Repositionieren der Klischees, da die volle Adhäsionskraft des Klebebandes erst während des Maschinendurchlaufes erreicht wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent-gruen
Länge:
25 m
Breite:
1250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,74*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 711,07*
€ 846,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 659,70*
€ 785,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 615,11*
€ 731,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 576,21*
€ 685,69
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 551,15*
€ 655,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 531,74*
€ 632,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.