Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 65620 InvisiBond Safe Lift, 20m x 620mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-65620-50000-09
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     65620-50000-09
EAN/GTIN:
     4063565131356
InvisiBond Safe Lift (tesa® 65620) ist ein doppelseitiges PE-Schaumband, das mit einer vielseitigen Spezialklebmasse ausgestattet ist. Das Produkt ermöglicht eine sichere Verklebung auf empfindlichen Oberflächen und lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen. Unsere doppelseitigen PE-Schaumklebebänder zeichnen sich vor allem durch ihre Fähigkeit aus, Unebenheiten auszugleichen, eine hohe Klebekraft auch auf rauen Oberflächen zu ermöglichen und eine hervorragende Stoßdämpfung zu besitzen. Der größte Nachteil herkömmlicher Schaumstoffklebebänder zeigt sich, wenn sie wieder entfernt werden müssen. Vor allem bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. gestrichenen Wänden werden Schäden sichtbar. Unsere neue Lösung InvisiBond Safe Lift (tesa® 65620) ermöglicht eine sichere Verklebung auf vielen empfindlichen Oberflächen mit einer bewährten Spezialklebmasse. Die Entfernung, die oft als schwierig angesehen wird, weil sie die Oberflächen beschädigt, ist jetzt dank unseres einzigartigen Produktdesigns möglich. Bei der Entfernung spaltet sich der PE-Schaum kohäsiv auf und hinterlässt Klebebandreste auf beiden Seiten der verklebten Produkte. Diese Rückstände können leicht abgezogen werden, ohne die Oberflächen zu beschädigen. Darüber hinaus ist die Klebmasse auf der Linerseite speziell für anspruchsvolle Oberflächen wie raue Tapeten oder Anstriche ausgewählt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
20 m
Breite:
620 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 684,20*
€ 922,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,36*
€ 930,81*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 922,01*
€ 1.097,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 905,86*
€ 1.077,97
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 871,02*
€ 1.036,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 803,67*
€ 956,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 747,54*
€ 889,57
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 715,04*
€ 850,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 684,20*
€ 814,20
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.