| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-AU-BBO 1210 Herst.-Nr.: BBO 1210 EAN/GTIN: 4063963094574 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Big Boxen mit Lüftungsschlitzen, Außenmaße L x B x H 120 x 100 x 79 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 120 x 100 x 79 cm | Innenmaße L x B x H: | 111 x 91 x 61 cm | Ausführung: | Boden und Seiten durchbrochen 4 Füße | Material: | 1 A Neumaterial HD-PE | Gewicht: | 33,78 kg | Volumen: | 670 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |