| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-AU-DE 1210 BB Herst.-Nr.: DE 1210 BB EAN/GTIN: 4063963094895 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Auflagedeckel für Big Boxen, Außenmaße L x B 120 x 100 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B: | 120 x 100 cm | Gewicht: | 6,9 kg | Material: | 1 A Neumaterial HD-PE | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |