| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-FBD 64/27 Herst.-Nr.: FBD 64/27 EAN/GTIN: 4063963098046 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Faltboxen mit Deckel, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 27 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Rahmen und Boden: Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 Stirn- und Seitenwand, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Betätigungsbügel: Verkehrsrot ähnlich RAL 3020 | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 27 cm | Innenmaße: | 56,7 x 36,7 x 25 cm | Stapelhöhe: | 26,2 cm | Höhe gefaltet: | 8 cm | Stapelhöhe gefaltet: | 7,2 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbox, auer packaging faltbox, falt box, faltbox grau, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |