| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-AU-FBD 64/42 Herst.-Nr.: FBD 64/42 EAN/GTIN: 4063963098060 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Faltboxen mit Deckel, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 42 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Rahmen und Boden: Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 Stirn- und Seitenwand, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Betätigungsbügel: Verkehrsrot ähnlich RAL 3020 | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 42 cm | Innenmaße: | 56,7 x 36,7 x 40 cm | Stapelhöhe: | 41,2 cm | Höhe gefaltet: | 10 cm | Stapelhöhe gefaltet: | 9,2 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klappbox, auer packaging faltbox, falt box, faltbox grau, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |