| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-SB 32 B4 Herst.-Nr.: SB 32 B4 EAN/GTIN: 4063963104761 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Sortimentsbox bestückt 30 x 20 cm, Außenmaße L x B x H 30 x 20 x 7,1 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 30 x 20 x 7,1 cm | Innenmaße: | 26 x 15,6 x 6,3 cm | Bestückung: | Bestückung 4 | Material: | ABS + PC | Gewicht: | 953,64 g | Raster: | 5x3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, auer packaging einsatzkästen, einsatz sortimentskoffer, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |