| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-SB 353 B11 Herst.-Nr.: SB 353 B11 EAN/GTIN: 4063963114982 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Sortimentsbox bestückt 35 x 29,5 cm mit Werkzeugeinsatz, Außenmaße L x B x H 35 x 29,5 x 7,1 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 35 x 29,5 x 7,1 cm | Innenmaße: | 31,2 x 26 x 6,3 cm | Bestückung: | 7 Torx-Schraubendreher 2 x SB E 23 | Material: | ABS + PC | Gewicht: | 1,22 kg | Raster: | 6x5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, auer packaging sortimentbox, sortierkasten, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |