| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-SB E 13-7001 Herst.-Nr.: SB E 13-7001 EAN/GTIN: 4063963104341 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Außenmaße L x B x H 15,6 x 5,2 x 6,3 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 15,6 x 5,2 x 6,3 cm | Innenmaße: | 14,9 x 4,5 x 5,9 cm | Rastermaß: | 1x3 | Gewicht: | 60 g | Material: | ABS | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten Stapelbehälter, einsatzkästen grau auer packaging, einsatz sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz grau, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |