Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Außenmaße L x B x H: 20,8 x 5,2 x 6,3 cm, Gewicht; 84 g, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-AU-SB E 14-7001
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     SB E 14-7001
EAN/GTIN:
     4063963104402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen für Sortimentsboxen. Außenmaße L x B x H; 20,8 x 5,2 x 6,3 cm. Innenmaße L x B x H: 20 x 4,4 x 5,9 cm. Rastermaß: 1x4. Gewicht: 84 g. Material: ABS. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
20,8 x 5,2 x 6,3 cm
Innenmaße L x B x H:
20 x 4,4 x 5,9 cm
Rastermaß:
1x4
Gewicht:
84 g
Material:
ABS
Farbe:
Silbergrau ähnlich RAL 7001
Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten Stapelbehälter, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkästen grau auer packaging, einsatz sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz grau, Stapelbehälter, einsatz-kasten grau, Schubladen-Einsatzkasten, Einsatzbox, Schubladeneinteilungen, Kunststoffkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 13,53*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 24,72*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.