| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-BF2640731 Herst.-Nr.: 2640731 EAN/GTIN: 4066208023681 |
| |
|
| | |
| Savvies HD33 Panzerglas: Langlebiger Displayschutz zum kleinen Preis! Erlebe einfache Montage, kristallklare Sicht und ultimativen Kratzschutz mit unserem 9H Panzerglas für Apple iPhone 13. Unsere innovative Klebeschicht garantiert Dir eine blasenfreie Anbringung. Abgerundete Kanten sorgen für geschmeidige Touch-Funktionalität, während die hohe Transparenz Dir ein authentisches Displayerlebnis gewährleistet. Der smarte Schutz für Dein Gerät! 9H Kratzfestigkeit Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet Dir dieser Panzerglas-Displayschutz hervorragenden Schutz vor Kratzern und Stößen. Resistent gegen Kratzer durch Schlüssel und leichte Stürze. Anti-Fingerprint Beschichtung Unsere spezielle Beschichtung wehrt alltäglichen Schmutz, Fett und Fingerabdrücke ab, so bleibt Dein Bildschirm sauber und makellos. Ultra-klares Display Tauche ein in lebensechte Farben und Schärfe, ohne jeglichen Qualitätsverlust. Die hoch transparente Oberfläche des Panzerglases bietet 99% Transparenz für ein brillant klares visuelles Erlebnis. Touch-Kompatibilität Dieser Displayschutz erhält die originale Touch-Funktionalität Deines Geräts und garantiert schnelle und exakte Reaktionen bei jedem Tippen und Wischen. Einfache und schnelle Installation Unsere speziell entwickelte Silikonklebeschicht ermöglicht eine blasenfreie Anwendung und die Installation in unter einer Minute ohne eine einzige Luftblase. Präzise Passform Präzise Aussparungen für Kameras und Sensoren sowie optimale Randhaftung passen perfekt zu Deinem Gerät. Hüllenfreundlich Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Dir einen vollständigen, rundum Schutz für Dein Gerät. Kompatibel mit Apple iPhone 13 / 13 Pro A2482 A2631 A2634 A2635 A2633 Weitere Informationen: | | Geräteklasse: | Smartphones und Handys | Gerätemarke: | Apple | Gerätemodell: | Apple iPhone 13 | Produktart: | Savvies HD33 Clear Panzerglasfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 2,99* | ab € 3,68* | € 6,90* | | | | Lager 7223 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 3,57* | € 7,73* | | | | | | 4 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 3,89* | € 10,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 30,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|