Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter für Dell Latitude 7400 2-in-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-BF3634878
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3634878
EAN/GTIN:
     4062481408702
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Filter Premium, der abnehmbare Premium Blickschutzfilter für Dell Latitude 7400 2-in-1 schützt Ihre Privatsphäre vor ungewollten Blicken, entspiegelt den Bildschirm und bietet Schutz vor Kratzern und Bakterien.

Schutz der Privatsphäre
Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 60 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern.

Blendschutz
Die matte Seite des Filters vermindert störende Spiegelungen durch Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf Ihrem Bildschirm.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Filter schützt zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist der Filter der komplette Displayschutz für Ihr Dell Latitude 7400 2-in-1.

Antibakterieller Schutz
Unsere durch ein akkreditiertes Labor getestete und zertifizierte Technologie bietet Ihnen Schutz gegen Infektionen und beseitigt nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfilter reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung schützt vor Fett und Schmutz. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihr upscreen Spy Shield Filter wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell Latitude 7400 2-in-1

Weitere Informationen:
Geräteklasse:
Notebooks
Gerätemarke:
Dell
Gerätemodell:
Dell Latitude 7400 2-in-1
Produktart:
upscreen Spy Shield Filter Blickschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, UV-Schutz, Reduziert Augenbelastung, Bildschirmabdeckung, Blendfrei, Einfache Installation, Blaulichtfilter, Privacy Filter, Sichtschutzfilter, Bildschirm-Schutzfolie, Computerbildschirm-Filter, Anti-Blaulicht, Augenschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,99*
ab € 40,66*
€ 66,07*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,79*
€ 78,94*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 88,92*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 78,94*
€ 93,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 77,50*
€ 92,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 62,70*
€ 74,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 59,41*
€ 70,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 54,96*
€ 65,40
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 52,92*
€ 62,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 48,79*
€ 58,06
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 48,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5334878
ab € 16,36*
Ähnlich
BROTECT
2734878
ab € 15,13*
Ähnlich
BROTECT
1834878
ab € 10,63*
Ähnlich
BROTECT
1934878
ab € 10,62*
Ähnlich
Bedifol
2934878
ab € 15,63*
Ähnlich
Bedifol
5834878
ab € 23,05*
Ähnlich
Bedifol
3534878
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.