Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie für Kreisrunde Displays (ø: 42 mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-BF5134793
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     5134793
EAN/GTIN:
     4059181669861
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Kreisrunde Displays (ø: 42 mm) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Super flexibel und stark
BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Kreisrunde Displays (ø: 42 mm).

Self-Healing
Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst.

Perfektes Touchgefühl
Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen.

Kristallklar
Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Kreisrunde Displays (ø: 42 mm) gestochen scharf.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld ? diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst.

Kompatibel mit
Kreisrunde Displays (ø: 42 mm)

Weitere Informationen:
Geräteklasse:
Standardgrößen
Gerätemarke:
Universal
Gerätemodell:
Kreisrunde Displays (ø: 42 mm)
Produktart:
BROTECT Flex Clear Full-Cover Displayschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: displayfolie brotect, displayfolie, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 4,44*
€ 8,30*
Lager 7223
unbekannt
3
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 10,46*
4 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 14,09*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,425* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 31,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3834793
ab € 4,31*
Ähnlich
Bedifol
5634793
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2734793
ab € 3,11*
Ähnlich
Bedifol
5934793
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.