Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies SF85 Full-Screen für Kreisrunde Displays (ø: 44 mm)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-BF5934818
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5934818
EAN/GTIN:
     4068489111330
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Full-Screen, der smarte Rundumschutz zum kleinen Preis ? Made in Germany!

Mit der Savvies Full-Screen Displayschutzfolie erhältst Du einen innovativen vollflächigen Schutz für Dein gewölbtes Display zu einer Top-Preis-Qualität.

Der smarte Schutz für Dein Gerät!

Starker Rundumschutz
Die flexible Savvies Full-Screen Schutzfolie legt sich passgenau an Dein abgerundetes Gerät an und schützt Dein Kreisrunde Displays (ø: 44 mm) optimal vor Kratzern und Staub.

Self-Healing
Kleine Kratzer verschwinden wie von selbst ? Dank der Selbstheilungseigenschaften von Savvies Full-Screen.

Hohe Transparenz
Die brillant klare und transparente Oberfläche bewirkt eine gestochen scharfe, farbtreue und unverfälschte Bildschirmdarstellung.

Touch-Kompatibilität
Der Displayschutz stellt eine unveränderte Touch-Funktion der originalen Berührungsempfindlichkeit Deines Gerätes sicher.

Montage
Mit der speziell entwickelten 3 Step-Methode und der ausführlichen Anbringungsanleitung ist eine einfache Anbringung gewährleistet.

Made in Germany
Savvies Full-Screen Displayfolie werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt Du die europäische Wirtschaft und Nachhaltigkeit durch inländische Fertigung, verbunden mit einem hohen Qualitätsstandard und schnelleren Lieferzeiten.

Weitere Informationen:
Geräteklasse:
Standardgrößen
Gerätemarke:
Universal
Gerätemodell:
Kreisrunde Displays (ø: 44 mm)
Produktart:
Savvies Full-Screen Displayschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: displayfolie, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 6,83*
€ 10,09*
Lager 7223
unbekannt
2
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 14,23*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 19,66*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Beutel
€ 14,23*
€ 16,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,57*
€ 13,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,43*
€ 12,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,29*
€ 11,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Beutel ( entspricht € 28,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5134818
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
5634818
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2834818
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.